S9-1G シボ加工付テラキャリー テラオカ(ANEX) 82054196

シボ加工付テラキャリー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
寸法(mm)615×510×915
内容量1台注文コード82054196品番S9-1G
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

シボ加工を施した天板を採用しているため、器具や容器などが滑りにくくなっています。
静音キャスターですから、移動時の耳障りな音を抑制します。
下段棚板四方こぼれ止め付

用途
検査室・作業場の移動カート、病院の回診車としてご利用下さい。
寸法(mm)
615×510×915
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
246×422×99(両引きタイプ)
材質
本体/ステンレス、天板/AM-PVC
耐荷重(kg/段)
25
キャスター
Φ100mm(静音)ゴム車
引出し数
2個
棚間隔(mm)
有効/333
注意
※車上渡し。搬入・据付は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする