曜日別特売
HDL-1171 ネックアイシング氷のう ヒロ・コーポレーション 82054738

HDL-1171 ネックアイシング氷のう ヒロ・コーポレーション 82054738
HDL-1171 ネックアイシング氷のう ヒロ・コーポレーション 82054738
HDL-1171 ネックアイシング氷のう ヒロ・コーポレーション 82054738
HDL-1171 ネックアイシング氷のう ヒロ・コーポレーション 82054738
HDL-1171 ネックアイシング氷のう ヒロ・コーポレーション 82054738
HDL-1171 ネックアイシング氷のう ヒロ・コーポレーション 82054738
HDL-1171 ネックアイシング氷のう ヒロ・コーポレーション 82054738
HDL-1171 ネックアイシング氷のう ヒロ・コーポレーション 82054738

ネックアイシング氷のう

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブルー
内容量1箱(24個)注文コード82054738品番HDL-1171
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

幅広設計
氷と水を直接入れて、ガツンと冷やす

色
ブルー
材質
PVC、PP、PA
容量(mL)
700
質量(g)
238
本体寸法(mm)
180×210×410
耐久性
【耐冷温度】-18℃【耐熱温度】50℃
注意
※本製品は食品などを保冷する保冷剤ではありません。本来の用途以外に使用しないでください。
※本製品を本体ごと凍らせて使用しないでください。
※素材の特性によりにおいがする場合があります。ご使用の前に一度洗ってからご使用ください。においに敏感な方は開封後一定期間おいて、においが弱まってからご使用ください。
※ご使用中にかゆみやかぶれなどが発生した場合、ただちに使用を中止してください。
※長時間使用する場合は凍傷のおそれがありますので、肌に直接触れないようタオルなどを巻いてご使用ください。
※品質には万全を期しておりますが、使用後の破損及び劣化等につきましては、メーカーでは対応いたしかねます。
※本品を廃棄する際は各自治体の定める方法に従って処理してください。
※皮膚に異常がある場合は使用しないでください。
※商品のサイズが合わない場合は、使用を中止してください。
※キャップをしっかり閉めてください。
※本製品には水と氷以外入れないでください。50℃を超える湯を入れた場合は破損するおそれがあります。
※火気や熱器具のそばに置かないでください。
※本製品をキズつけたり、ねじるなどの力を加えないでください。
※ペットや乳幼児の手の届かない場所で使用・保管してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする