※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(白)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
25
25
20
15
呼び径(B)
1
1
3/4
1/2
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82056321
品番
25A
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
FCD450-10
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品
ボルト径寸法(Φmm)
12
呼び径(B)
1
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の流体:0.5、220℃以下の流体:0.6、-10~120℃の流体:0.7
寸法t(mm)
10
寸法D(mm)
95
使用流体
工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス
呼び径(A)
25
ボルト穴数
4
寸法f(mm)
1
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
ねじの呼び
【ボルト】M10
中心径(Φmm)
75
フランジ径g(Φmm)
59
商品豆知識
配管工事を支える補助部材