合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(白)

合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(白) - 日本継手(旧:JFE継手)合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(白) - 日本継手(旧:JFE継手)合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(白) - 日本継手(旧:JFE継手)
材質
FCD450-10
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の流体:0.5、220℃以下の流体:0.6、-10~120℃の流体:0.7
使用流体
工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
内容量
1個
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法D(mm)
寸法t(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ボルト径寸法(Φmm)
呼び径(B)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8205632125A121109525
¥2,080
¥899
¥989(税込)
5日以内出荷
8226482632A151-1/41211532
¥2,590
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
8205654920A123/4108520
¥1,710
¥749
¥824(税込)
5日以内出荷
8226542050A1521413050
¥3,250
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
8205809815A121/298015
¥1,550
¥679
¥747(税込)
5日以内出荷
8226549980A1931418080
¥7,140
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
8227158065A152-1/21415565
¥5,270
¥2,298
¥2,528(税込)
5日以内出荷
8227179040A151-1/21212040
¥2,710
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
82272526125A19516235125
¥11,130
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
82273111150A19618265150
¥15,550
¥6,798
¥7,478(税込)
5日以内出荷
82273339100A19416200100
¥8,350
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする