20A 合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 82056549

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20A 合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 82056549
20A 合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 82056549
20A 合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 82056549

合フランジ5KF 可鍛鋳鉄製管継手(白)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード82056549品番20A
参考基準価格(税別)¥1,710販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
材質
FCD450-10
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品
ボルト径寸法(Φmm)
12
呼び径(B)
3/4
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の流体:0.5、220℃以下の流体:0.6、-10~120℃の流体:0.7
寸法t(mm)
10
寸法D(mm)
85
使用流体
工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス
呼び径(A)
20
ボルト穴数
4
寸法f(mm)
1
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
ねじの呼び
【ボルト】M10
中心径(Φmm)
65
フランジ径g(Φmm)
49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする