SZ365-W 長袖ジャンパー フード一体型 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 82058737

※着用例

SZ365-W 長袖ジャンパー フード一体型 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 82058737
SZ365-W 長袖ジャンパー フード一体型 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 82058737
SZ365-W 長袖ジャンパー フード一体型 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 82058737
SZ365-W 長袖ジャンパー フード一体型 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 82058737
SZ365-W 長袖ジャンパー フード一体型 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 82058737

長袖ジャンパー フード一体型 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ホワイト
サイズ5L
内容量1枚注文コード82058737品番SZ365-W
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

高温作業場で人気の涼みドライを採用したフード一体型の長袖ジャンパーです。
フード一体型ジャンパーだから、首元からの異物混入リスクを軽減します。
はみ出しが一目でわかる色付きインナーで、正しい着用をサポート。
次世代型食品白衣アスリード設計、スポーツウェアのような動きやすさと安全設計を保ちつつ、衣服圧を大幅に軽減しました。
速乾性に優れた生地と点タッチ設計で肌離れが良く、ベトつきを軽減しています。
袖口インナーには鹿の子ニットを使用し、異物や体毛の落下を抑えつつ、快適な着け心地を実現。
異物混入を防ぎ、食品工場や給食現場の安全・安心を支えるHACCP支援対応商品です。
フードディフェンスに対応したノーポケット仕様で、異物の持ち込みを防止します。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
白・水色×紺の2色展開で、用途に応じた使い分けが可能です。

混率(%)
本体/静電ピケ:ポリエステル99%・複合繊維(ポリエステル)1%
背中別布/制電フルダルトリコット:ポリエステル100%
首部素材/ダブルメッシュ:ポリエステル100%
顔まわり/ポリエステルジャージ:ポリエステル100%
用途
食品工場 高温作業場・スーパー・給食事業向け
色
ホワイト
サイズ
5L
胸囲(cm)
148
着丈(cm)
71
裄丈(cm)
93
仕様
メガネさし・後ろ調整 スナップボタン・マスク掛け・前合わせ スナップボタン・ファスナー セミオートスライダー・前立て 比翼仕様・インナー 三角ステッチ縫製・ウエストインナー スナップボタン・ウエストインナー 気づきメッシュ・本体袖口 フライス・インナー袖口 メッシュ&鹿の子ニット・巻き伏せ縫製
規格
男女兼用
機能
暑さ対策・制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量(社内)・点タッチ・防汚
頭囲(cm)
63~67
生地
Suzumi DRY ATHREED/涼みドライ アスリード

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする