曜日別特売

長袖ジャンパー フード一体型 食品工場 白衣 衛生

長袖ジャンパー フード一体型 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー フード一体型 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー フード一体型 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー フード一体型 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー フード一体型 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー フード一体型 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー フード一体型 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)長袖ジャンパー フード一体型 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

高温作業場で人気の涼みドライを採用したフード一体型の長袖ジャンパーです。
フード一体型ジャンパーだから、首元からの異物混入リスクを軽減します。
はみ出しが一目でわかる色付きインナーで、正しい着用をサポート。
次世代型食品白衣アスリード設計、スポーツウェアのような動きやすさと安全設計を保ちつつ、衣服圧を大幅に軽減しました。
速乾性に優れた生地と点タッチ設計で肌離れが良く、ベトつきを軽減しています。
袖口インナーには鹿の子ニットを使用し、異物や体毛の落下を抑えつつ、快適な着け心地を実現。
異物混入を防ぎ、食品工場や給食現場の安全・安心を支えるHACCP支援対応商品です。
フードディフェンスに対応したノーポケット仕様で、異物の持ち込みを防止します。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
白・水色×紺の2色展開で、用途に応じた使い分けが可能です。

混率(%)
本体/静電ピケ:ポリエステル99%・複合繊維(ポリエステル)1%
背中別布/制電フルダルトリコット:ポリエステル100%
首部素材/ダブルメッシュ:ポリエステル100%
顔まわり/ポリエステルジャージ:ポリエステル100%
用途
食品工場 高温作業場・スーパー・給食事業向け
仕様
メガネさし・後ろ調整 スナップボタン・マスク掛け・前合わせ スナップボタン・ファスナー セミオートスライダー・前立て 比翼仕様・インナー 三角ステッチ縫製・ウエストインナー スナップボタン・ウエストインナー 気づきメッシュ・本体袖口 フライス・インナー袖口 メッシュ&鹿の子ニット・巻き伏せ縫製
規格
男女兼用
機能
暑さ対策・制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量(社内)・点タッチ・防汚
生地
Suzumi DRY ATHREED/涼みドライ アスリード
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82058527SZ365-WホワイトM1166786
¥9,800
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
82058536SZ365-NBネイビー×アイスブルーL1206989
¥9,800
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
82058649SZ365-Wホワイト4L1407192
¥9,800
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
82058676SZ365-WホワイトSS1086380
¥9,800
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
82058737SZ365-Wホワイト5L1487193
¥9,800
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
82058999SZ365-NBネイビー×アイスブルーSS1086380
¥9,800
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
82059191SZ365-NBネイビー×アイスブルーS1126583
¥9,800
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
82059236SZ365-WホワイトLL1267190
¥9,800
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
82059245SZ365-WホワイトL1206989
¥9,800
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
82059315SZ365-NBネイビー×アイスブルー4L1407192
¥9,800
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
82059401SZ365-WホワイトS1126583
¥9,800
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
82059428SZ365-NBネイビー×アイスブルーLL1267190
¥9,800
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
82059437SZ365-NBネイビー×アイスブルー5L1487193
¥9,800
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
82059471SZ365-Wホワイト6L1567194
¥9,800
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
82059498SZ365-Wホワイト3L1327191
¥9,800
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
82059550SZ365-NBネイビー×アイスブルーM1166786
¥9,800
¥6,398
¥7,038(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする