- 混率(%)
- 本体/静電ピケ:ポリエステル99%・複合繊維(ポリエステル)1%
背中別布/制電フルダルトリコット:ポリエステル100%
首部素材/ダブルメッシュ:ポリエステル100%
顔まわり/ポリエステルジャージ:ポリエステル100%
- 用途
- 食品工場 高温作業場・スーパー・給食事業向け
- 色
- ネイビー×アイスブルー
- サイズ
- S
- 胸囲(cm)
- 112
- 着丈(cm)
- 65
- 裄丈(cm)
- 83
- 仕様
- メガネさし・後ろ調整 スナップボタン・マスク掛け・前合わせ スナップボタン・ファスナー セミオートスライダー・前立て 比翼仕様・インナー 三角ステッチ縫製・ウエストインナー スナップボタン・ウエストインナー 気づきメッシュ・本体袖口 フライス・インナー袖口 メッシュ&鹿の子ニット・巻き伏せ縫製
- 規格
- 男女兼用
- 機能
- 暑さ対策・制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量(社内)・点タッチ・防汚
- 頭囲(cm)
- 54~58
- 生地
- Suzumi DRY ATHREED/涼みドライ アスリード