曜日別特売
16um/ No.31 Pink ピンク プロシェア業務用エプロン 1箱 100枚入 16um/ No.31シリーズ ナビス(アズワン) 82067645

16um/ No.31 Pink ピンク プロシェア業務用エプロン 1箱 100枚入 16um/ No.31シリーズ ナビス(アズワン) 82067645
16um/ No.31 Pink ピンク プロシェア業務用エプロン 1箱 100枚入 16um/ No.31シリーズ ナビス(アズワン) 82067645
16um/ No.31 Pink ピンク プロシェア業務用エプロン 1箱 100枚入 16um/ No.31シリーズ ナビス(アズワン) 82067645

プロシェア業務用エプロン 1箱 100枚入 16um/ No.31シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
色ピンク
内容量1箱(100枚)注文コード82067645品番16um/ No.31 Pink ピンク
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)¥1,660販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

使い勝手の良いティッシュボックスタイプです。
柔軟性に優れていますので、容易に装着・脱衣ができます。
首の後ろには取り外しが容易なミシン目付きです。

色
ピンク
アズワン品番
7-6263-33
仕様
※エンボス加工※フリーサイズ
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.016
幅×丈(mm)
740×1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする