ナビス(アズワン)
プロシェア業務用エプロン 1箱 100枚入 16um/ No.31シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
色
白
ピンク
青
白
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
82067688
品番
16um/ No.31 White 白
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
使い勝手の良いティッシュボックスタイプです。
柔軟性に優れていますので、容易に装着・脱衣ができます。
首の後ろには取り外しが容易なミシン目付きです。
色
白
アズワン品番
7-6263-31
仕様
※エンボス加工※フリーサイズ
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.016
幅×丈(mm)
740×1200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000