曜日別特売
GS10P2045GL 剛彩ビット10本組 缶ケース付き ベッセル 82069386

GS10P2045GL 剛彩ビット10本組 缶ケース付き ベッセル 82069386
GS10P2045GL 剛彩ビット10本組 缶ケース付き ベッセル 82069386
GS10P2045GL 剛彩ビット10本組 缶ケース付き ベッセル 82069386
GS10P2045GL 剛彩ビット10本組 缶ケース付き ベッセル 82069386
GS10P2045GL 剛彩ビット10本組 缶ケース付き ベッセル 82069386

剛彩ビット10本組 缶ケース付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード82069386品番GS10P2045GL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

110周年を記念して、特別な輝きのゴールドエディションが誕生。
精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
40V対応(18Vにも対応)。
剛彩トーションビットホルダーの交換用ビット。

用途建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに。付属品缶ケース材質ダイハード鋼(最高硬度HRC62)全長(mm)45ゴールド先端サイズNo.2シリーズ110周年限定ゴールドエディション先端形状プラス(+)入数10本刃先マグネットあり両頭機能両頭
注意
※用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※改良のため予告なく、仕様・サイズ等を変更することがあります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする