KS-50P マイキット ENGINEER(エンジニア) 82070059

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82070059
品番
KS-50P
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

基本工具を取り揃えたベーシックな工具セット。

セット内容
11点セット
質量(g)
660
ケース寸法(mm)
370(W)×220(D)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする