曜日別特売

ネジレスQセット PINK&BLACK

ネジレスQセット PINK&BLACK - ENGINEER(エンジニア)ネジレスQセット PINK&BLACK - ENGINEER(エンジニア)ネジレスQセット PINK&BLACK - ENGINEER(エンジニア)ネジレスQセット PINK&BLACK - ENGINEER(エンジニア)ネジレスQセット PINK&BLACK - ENGINEER(エンジニア)ネジレスQセット PINK&BLACK - ENGINEER(エンジニア)ネジレスQセット PINK&BLACK - ENGINEER(エンジニア)ネジレスQセット PINK&BLACK - ENGINEER(エンジニア)

「PINK&BLACK」シリーズ。_x000D_
様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット。_x000D_
DBZ-22P/潰れたプラスネジを外せるドライバービットの4本セット。_x000D_
DBZ-401P/潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの7本セット。_x000D_
DH-401P/家具や家電の組み立て、修理に便利なヘックスビットのセット。_x000D_
DR-22P/貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使用できる、タフネス構造のエクステンションバー。_x000D_
DR-25P/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。_x000D_
DR-29P/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチ。_x000D_
DS-401P/家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビットのセット。_x000D_
DS-503P/家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス、マイナスビットのセット。_x000D_
DZ-70P/強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。_x000D_
DZ-80P/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップ。_x000D_
PZ-67P/サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。_x000D_
TWM-13P/モンキーとパイレンが融合。なめたボルトも回せるハイブリットモンキー。_x000D_
専用ハードケース/整理、管理がしやすく収納に便利。

用途
潰れたトラスネジ・皿ネジ・六角穴付きボルトの取り外しに_x000D_
工場や現場での修理・整備に_x000D_
その他・設備機器・自動車・バイク・自転車・農機具・船舶・スポーツ用品のメンテナンス・日曜大工にも
材質
炭素鋼(ビット)・高密度ポリエチレン(ケース)
品番
DXZ-11P
質量(g)
2377
セット数
39
対応ねじ
【DBZ-22】ドライバーNo.0・No.1・No.2が対応するネジ【DBZ-401P・DH-401P】対辺0.89・1.5・2・2.5・3・4・5mmの六角穴付きボルト【DS-401P】No.0~3のプラスネジ・3~5.5mmのマイナスネジ【DS-503P】No.1~3のプラスネジ・5.5mmのマイナスネジ
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
360×260×75
内容量
1式
注意
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06864677DXZ-11P
¥36,800
¥28,980
¥31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする