代表画像
TRUSCO
帯電防止ウレタン車
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
車輪径・取付座
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
車輪径(Φmm)
130
取付座(mm)
137×93
注文コード
82084199
品番
TYUEK-130【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,498
¥
5,298
バスケットに入れる
帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。
電気抵抗値10[[*8]]Ω
材質/仕上
金具:鉄
車輪:帯電防止性ウレタン
用途
静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
車輪径(Φmm)
130
許容荷重(daN)
250
取付座(mm)
137×93
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
177
材質(車輪)
帯電防止性ウレタン
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
278-1921
質量(kg)
1.66
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
35
穴径P(Φmm)
11
ストッパー
なし
電気抵抗値
10[[の8乗]]Ω(実測値で、保証値ではありません。)
車輪径D(Φmm)
130
特性
静電気防止
車輪タイプ
単輪