日東工器
研磨ペーパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
粒度
120
40
80
100
240
120
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
82084698
品番
90753【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,815
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,598
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
マイトン用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
粒度
120
メーカー商品コード
90753
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合機種
MAS-20B
外径(inch[mm])
1.5[38.1]
外径(Φインチ)
1.5