HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
トップケース ジャーニー 52
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック/ブラック
注文コード
82084926
品番
610207 00 11【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥45,980
¥
34,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ブラック/ブラック
付属品
キー1個
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)
580
質量(kg)
4.8
サイズ
H:350xW:580xD:460(mm)
高さ(mm)
350
タイプ
JOURNEY ジャーニー
容量(L)
52
積載荷重(kg)
5
内容
1個
加工
取り付けには、多少の加工が必要な場合がございます。
素材
ポリプロピレン
注意
※トップケースキャリアの積載重量・車体の積載上限以上の積載をしないでください。走行中にケース内の積載物が動かないように積載してください。