※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニデックドライブテクノロジー ハンドヘルド回転速度計 EE-1B・EE-2B EE-1B

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82194317 品番EE-1B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥34,903
販売価格(税別)
31,730

〇手の平サイズのコンパクト設計で安定した計測。持ち運びも便利です。〇被測定物の回転中心に接触子を直接当てて測る接触式と、離れた所から計測が可能な非接触式の2タイプを用意。〇rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。〇文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。〇最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。

測定範囲1.0〜25000min-1[r.p.m] 質量(g)約180(電池含む) タイプ接触式 外形寸法長122.5×幅64×厚31.5mm 測定精度1.0〜599.9rpm:±1rpm/600.0〜25000rpm:±0.006%及び±0.5digit 測定時間4rpm未満:最大10秒/4rpm〜25000rpm:約1秒 速度測定範囲:0.003〜228.60(km/h) 回転数測定範囲総回転数:0.1〜99999(rev) 測定範囲(m)長さ:0.01〜99999 測定範囲(cm)長さ:1〜99999 測定速度(m/s)範囲:0.001〜63.500 距離(km)測定範囲長さ:0.0001〜99999 速度(m/min)測定範囲:0.2〜3810.0 回転速度(r/sec)測定範囲:0.02〜416.67 速度(cm/s)測定範囲:0.3〜6350.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする