※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニデックドライブテクノロジー ハンドヘルド回転速度計 DT-105N・DT-107N DT-105N

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82194326 品番DT-105N
参考基準価格(税別)¥42,300 販売価格(税込) ¥44,204
販売価格(税別)
40,185

〇低速の0.1〜25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。〇rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。〇最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。〇数値、単位を大きく表示するLCD(液晶)、暗くても表示がはっきり確認できるLED(発光ダイオード)の2タイプをシリーズ化。〇外観ケースは軽くて耐久性に優れたアルミダイキャストを採用。〇単3アルカリ乾電池2本で、長時間連続計測ができる省エネ設計。

タイプ接触式 文字高(mm)12 表示器LCD(液晶)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする