ROVER LIシリーズ 40A MPPT チャージコントローラー+BT-2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード82195105 品番RNG-CTRL-RVR40-BT-G3-JP
参考基準価格(税別)¥19,389 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

99%の高い追従効率と98%のピーク変換効率を実現
12V/24Vシステムを自動的に認識
4段階(バルク、吸収、フロート、均等化)の安全充電
自己診断機能により逆極性、バッテリーの過充電、過放電、過負荷、短絡、逆電流を検出し保護
BT-2 Bluetoothモジュール(オプション)と通信し、Renogy DC Home Appを通じてシステムの運行状況を監視でき

仕様●MPPT追従効率:>99%●ソーラー入力電圧範囲(Voc):15VDC〜100VDC●充電効率:>95%●最大ソーラー入力電力:12V@520W/24V@1040W 寸法(mm)238×172×77 質量(kg)2 定格電流(A)バッテリー:40 定格入力電圧(V)バッテリー:12/24自動認識(非リチウム電池) 負荷電流(A)20/td> 入力電圧範囲(V)バッテリー:10DC〜32DC RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-35〜45 動作電圧(V)MPPT:17DC〜100DC ケーブルサイズ(SQ)8〜14 最大入力電圧(V)ソーラー:100DC
取扱説明書:(25.69MB)
注意
※液晶画面の表示温度はチャージコントローラーの内部温度です。温度センサーを接続する場合は、バッテリーの温度はアプリ内でのみ確認できます。
※ 負荷接続端子にインバーターを繋いでのご利用はできません。インバーターをご利用の場合は、負荷接続端子ではなく、バッテリーの端子に直接接続してご利用ください。
※ 昇圧機能が付いていませんので、24Vシステムにご利用の場合は、ソーラーパネルを直列にする等、ソーラーパネルの電圧値をバッテリーのシステム電圧値よりも高くする必要があります。
※ バッテリーのON/OFF、または切替を目的としたスイッチを別途使用する場合、チャージコントローラー⇔バッテリー間のケーブルには使用しないでください。サブバッテリーからの電力供給が遮断されることにより、機器が故障する恐れがあります。ソーラーパネルが接続されている場合、必ずサブバッテリーとの接続を維持する様にしてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品説明動画

【RENOGY】Rover Liシリーズ MPPT チャージコントローラー20A/40A 新バージョンが登場!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする