角型袋 自立式 底面ダブル補強 フレコン生地UV仕様

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82201719 品番 360L
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
底面には生地を二重に補強した破れにくく丈夫な仕様です。
形状を保つFRPの芯材と、UV対応のフレコンバッグ生地を使用した丈夫で耐光性に優れた袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です

用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利 材質ポリプロピレン 本体:ブラック、底生地:ベージュ、ベルト:ブラック 質量(g)785 ベルト幅(mm)50 容量(L)360 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約700×700×750 ベルト長さ(mm)850 芯材FRP 持ち手寸法(mm)150
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※鋭利な物、硬い物、重量物を入れると破損する恐れがあります。
※UV対応の生地を使用しておりますが、材質の性質上、使用環境、屋外保管、長時間の直射日光や雨などの影響により劣化する場合があります。
※潮風にさらされる場所の使用や保管には適しておりません。
※重量物を入れた状態でフォークリフトやクレーンなどで吊り下げて使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82201719
2026-01-07
用途:
落ち葉集め

少し大きすぎたかもと思いましたが、使用してみると大きい方が入れやすいことがわかり重宝しています。使わない時は畳んで保管できるのでとても良いです。かなり重くなっても肩がけで移動できました。

1人が参考にしています
2026-02-13
用途:
イガのあるツルの処分とその移動・運搬
教育・研究機関

イガのあるツルを、軽トラまで移動する方法を考えていました。イガがあるために、まとめて運搬するのは大変難しかったです。そこで、電動バサミで小さく切って、この商品に入れて運ぶことにしました。今までの方法よりは、効率的に運搬できるようになりました。

2025-11-22
用途:
草刈作業、清掃作業

360Lのサイズは、なかなか売ってないので、注文しました。使っているうちに芯材が生地からはみ出てしまうので、気おつけながら使用しています。使用後は元の状態に折りたたんで保管すると長持ちします。もう少し安ければ買い足したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
82201694
2025-12-06
用途:
筋トレの追加ウェイト入れに
その他業種

トータル27kgくらいのウェイトを入れて吊るし負荷を追加していますが全く問題なく使用できています
ただし縫い方が曲がったり往復が雑過ぎたりほつれていたりとそこは雑だと感じました

2025-12-16
用途:
剪定枝の運搬

折り畳み/展開が簡単にできて使いやすいです。
展開した時の強度も良好です。

2025-12-09
用途:
庭木の手入れ時の枝葉の運搬
紅林造園 様 (建設業・工事業)

先ずは、軽くて使いやすそう。
使用していくうちに、自立するためのグラスファイバーが、いつ飛び出てくるのかで、次の購入検討となります。

対象商品:
82201710
2025-10-19
用途:
剪定作業の枝などの片付け
農・林・水産業

グリーンの一般的なものを使用していましたが耐久性、耐候性が不十分と感じていました。
この商品は生地の厚みがあり、立ち上がり後の形崩れがなく耐久性は高いと感じます。

対象商品:
82201710
2025-07-30
用途:
庭の剪定くずいれなど
卸売・小売業

軽くて大容量で便利!
折り目がついた取っ手が中(内側)に入るのだけが投入のときに邪魔になります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする