KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の ペダル・ステップ・カバー
エンジンガード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82215204
品番
405-246
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
立ちゴケなど軽度なアクシデントからエンジンをガード。目立たないコンパクト設計でありながら最大限にエンジンを守るように考えました。
用途
パイプ径:22.2mm
ステー:スチール製ブラック仕上げ
色
スチール製ブラック仕上げ
パイプ径(Φmm)
22.2
適合車種
Vストローム250SX 2023y-