製品画像

Bluetooth ワイヤレスヘッドホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82216060 品番 ATH-S300BT BG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

【自分だけの空間を創るハイブリッドデジタルノイズキャンセリング技術】
自宅や通勤通学など、日常生活のあらゆるシーンで不要なノイズを抑えることができます。周りの喧騒から離れ、静かな空間の中で音楽/動画鑑賞に没入したり、作業に集中したりするための時間を生み出すことができます。
【外の音を自然に取り込み、音楽を”ながら聴き”できるヒアスルー機能】
ヘッドホンを着けたまま、周囲の音声をマイクで取り込みつつ音楽を聴くことができます。あなたの聴きたいコンテンツと周りの音、その両片をクリアに聴けるためシーンに応じた使い分けが可能です。
【最大90 時間のワイヤレスリスニングを実現】
ノイズキャンセルOFF時で 最大約 90 時間、ノイズキャンセルON時でも最大約 60 時間の再生が可能。例えば、1日9時間連続でヘッドホンを使用した場合、約10日間は充電する必要がありません。
【電池切れでも心配無用、1.2m マイク内蔵リモコン付きコードを付属】
お使いの機器とヘッドホンを付属コード(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ)で接続し、有線ヘッドホンとしても使用可能。電池残量が少ないときや有線接続での音楽・動画鑑賞に切り替えたい場合に便利です。また、オンラインでの会議など通話を行うことができます。
【利用シーンに応じて快適に楽しめる高音質サウンド】
「ノイズキャンセリング」「ヒアスルー」など、アンビエンスコントロール機能をONにしたときに、各モードに合わせた最適なサウンドを生み出す専用ドライバーを採用しています。使うシーンを選ばずに、高音質で楽しむことができます。
【クリアに話せる通話品質】
高品質マイクを内蔵しているため、仕事でのオンライン会議や友人との通話などにクリアな音声でコミュニケーションが取れます。
【多様化時代にマッチするデザインコンセプト】
ランダムな表情が生まれるテラゾー柄をバッフル部に散りばめました。同じ製品でも粒の大きさや模様が異なるため、「世界に一つしかないヘッドホン」として、より愛着感を持ってお使いいただけます。
【装着時のシルエットも美しいこだわりの設計】
ヘッドホンを身に着けたときのシルエットにもこだわり、ヘッドバンドやアーム部分が広がらないよう設計。ヘッドホンが頭に沿うようにフィットすることで、身体と一体感のあるスタイルにまとまります。
【長時間でも疲れにくい、耳を優しく包み込むイヤパッドを採用】
耳を包み込むようにフィットする、厚めで耳触りの良いイヤパッドを採用。長時間でも安心して使うことができる、優しい装着感を実現しています。
ヘッドホンを装着したままで、ストレスなく操作可能音楽再生中や通話の際に、手元を見ることなくダイレクトな操作が可能。指がかかりやすく押しやすいボタンでストレスなく、思い通りに操作できます。
【2 台のBluetooth 機器へ同時に接続できるマルチポイント対応】
【音と映像のずれを抑える低遅延モード】

付属品充電用USBケーブル(30cm、USB Type-A / USB Type-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型) 型式密閉ダイナミック型 ベージュ 質量(g)258 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×160×80 接続方式Bluetooth 機能ヒアスルー:搭載、低遅延モード:搭載 通信方式Bluetooth標準規格Ver. 5.1準拠 連続再生時間最大:約90時間 音圧感度(dB/mW)出力:103 イヤホン形状オーバーヘッド 対応コーデックAAC、SBC ノイズキャンセリング搭載 マルチポイント搭載

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする