シリコン付Lサイズ天板用蓋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82226045 品番MS225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

シリコン加工が施されているため型離れが非常に良く、丈夫で滑らかな手触り。材料は0.6mmのブリキ鋼板を使用。
松永製作所のLサイズ(300x300mm)天板に合うフタ。
天板にスライドさせて取り付け、天板の上から生地の膨れ上がりを抑えることで天板への密着性が上がり、しっかり形状を出すことができます。
熱伝導も良く焼き色も均一に仕上がり、また空焼き不用のため軽く水洗いをするだけですぐにお使い頂けます。
すべて日本製の材料を使用し、丁寧な商品の作り上げは自社ならではの逸品です。【シリコン加工商品の使用上の取り扱いについて】
空焼き、水への浸け置きおよび自動洗浄機でのご使用はシリコンがはがれる可能性があります。
シリコンの塗膜は非常に薄いため、強くこすらないで下さい(金タワシや研磨用のスポンジは使用しないで下さい)。
200℃以上のご使用はシリコンの劣化が早くなることがあります。
使用時は毎回離型油などを使用して下さい。
生地の配合、材料、型の形状によって離型しずらい場合がありますので多量に使用される場合は事前にテストをお願いします。
オーブン以外のご使用、直火は避けて下さい。石釜などザラついた天板の上でのご使用も避けて下さい。
洗浄する際は中性洗剤と柔らかいスポンジをご使用してよく水気をよく切り乾いた布で拭いて乾燥して下さい。
長期間ご使用されない場合は上記の方法で洗後、乾燥後湿度の低い場所で保管して下さい。
シリコンの再加工は受け付けておりません。

寸法(mm)参考:302×305×H10
注意
※商品は材料がブリキ鋼板などプラスチックではないため、加工の際にどうしても自然にできてしまうキズが生まれます。
※金属型は型の成型の際に強い力で押し付けたり、曲げたりすることによる機械キズやすり傷が必ずございます。
※シリコン加工は高熱によって樹脂加工するため、それらの機械キズや擦りキズまで浸透します。
※型に見える線や模様はこの過程で生じる加工による結果です。
※表面のざらつきについても同様に金型の製造工程上のすり傷によるものでシリコン加工の離型効果には影響ございませんのでご安心下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする