BCシリコン加工単品型柴犬のわん吉

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82226894 品番MS262
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

動物シリーズ第4弾となるカワイイ柴犬型の単品5個セットになります。
天板とは違い、単品バラ売りのため好きな数を自分で決めて焼くことが出来ます。
熱伝導も良く焼き色も均一に仕上がり、また空焼き不要のため軽く水洗いをするだけですぐにお使い頂けます。
すべて日本製の材料を使用し、丁寧な商品の作り上げは自社ならではの逸品です。
シルバーと比べシリコンを厚塗りしている為、シリコン加工の耐久性が良くなっております。
シルバーよりも厚くシリコン加工が施されているため型離れが非常に良く、丈夫で滑らかな手触り。
材料は0.6mmの鉄板を使用。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.5×7.5×2.1
注意
※空焼き、水への浸け置きおよび自動洗浄機でのご使用はシリコンがはがれる可能性があります。
※シリコンの塗膜は非常に薄いため、強くこすらないで下さい(金タワシや研磨用のスポンジは使用しないで下さい)。
※200℃以上のご使用はシリコンの劣化が早くなることがあります。
※使用時は毎回離型油などを使用して下さい。
※生地の配合、材料、型の形状によって離型しずらい場合がありますので多量に使用される場合は事前にテストをお願いします。
※オーブン以外のご使用、直火は避けて下さい。石釜などザラついた天板の上でのご使用も避けて下さい。
※洗浄する際は中性洗剤と柔らかいスポンジをご使用してよく水気をよく切り乾いた布で拭いて乾燥して下さい。
※長期間ご使用されない場合は上記の方法で洗後、乾燥後湿度の低い場所で保管して下さい。
※シリコンの再加工は受け付けておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする