ストレッチサマーツナギ(ジェットエアー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLSS ネイビー/Fグリーン 注文コード82229868 品番SD8200-10
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はサイズ・色など36種類から選べます 他の種類を見る

肩・肘・腕の動きやすさを追求した『モビリティカット(R)』を採用。ヨコ伸び伸長率約12%の素材と仕様でツッパリストレスからの解放を感じられるツナギです。LSS・LSは、女性対応シルエットとなります。ウエスト内部アジャスターで調整できる仕様となります。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事 ネイビー/Fグリーン サイズLSS 質量(g)600(LLサイズ計測) 胸囲(cm)102 混率(%)ポリエステル80・綿20 股下(cm)70 ウエスト(cm)86 肩幅(cm)40 袖丈(cm)55 材質(ファスナー)樹脂 袖口仕様プラスチックボタン
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※縮みの原因となりますので乾燥機のご使用はお避け下さい。
※ファスナーは必ず閉めて洗濯してください。ファスナー破損の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする