ニッタ
ニッタの 駆動制御機器・スピードコントローラ
ニッタの スピードコントローラー
スピードコントローラ(インラインタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82231180
品番
ASU6
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
配管ライン上で集中制御が可能です。
無電解ニッケルめっきを施しています。
連結ピンを使用して連結できます。
形状
インライン
質量(g)
31
タイプ
ミリサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
6
寸法L(mm)
47.6
シリーズ
プッシュワンタイプ
寸法d(mm)
4.2
寸法L1(mm)
28
寸法D(mm)
12.6
適合ブラケット
BRK6
寸法L2(mm)
9
寸法W(mm)
15
寸法M(mm)
8
寸法N(mm)
11
寸法K(mm)
【全開】43.5【全閉】39.8
寸法P1(mm)
8.2
寸法P2(mm)
20
チューブ挿入長さF(mm)
15
適合型式
【連結ピン】HPN6