ニッタ
ニッタの 駆動制御機器・スピードコントローラ
ニッタの スピードコントローラー
スピードコントローラ(インラインタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82231189
品番
ASU8
参考基準価格(税別)
¥1,595
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
チューブはプッシュワン接続です。
配管ライン上で集中制御が可能です。
無電解ニッケルめっきを施しています。
連結ピンを使用して連結できます。
形状
インライン
質量(g)
48
タイプ
ミリサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
8
寸法L(mm)
55.8
シリーズ
プッシュワンタイプ
寸法d(mm)
4.2
寸法L1(mm)
30
寸法D(mm)
14.6
適合ブラケット
BRK8
寸法L2(mm)
10.3
寸法W(mm)
17.6
寸法M(mm)
10
寸法N(mm)
13
寸法K(mm)
【全開】47.7【全閉】42.1
寸法P1(mm)
9.2
寸法P2(mm)
22
チューブ挿入長さF(mm)
16
適合型式
【連結ピン】HPN6