ニッタ ラインメイト樹脂ホース(油圧配管用) LB70シリーズ LB70-06-100

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード82232546 品番LB70-06-100
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

超柔軟性。柔軟性が15%〜25%向上(同社比)樹脂ホースの中でも最も柔軟(同社比)で、配策時の負荷が軽減されます。また、追従性がよく複雑なレイアウトに柔軟に対応します。
継手全長が短く、コンパクトな配管が可能ホース外径がワイヤー入りゴムホースに比べて小さく、狭い場所でも容易に配管ができ、機器のコンパクト化に有効です。
軽量な樹脂ホース質量がゴムホースに比べて1/2〜1/4で機器の軽量化が可能となり、省エネ化の効果も期待できます。
優れた耐摩耗性外皮がポリウレタンカバーなので、ゴムホースに比べ耐摩耗性に優れ、摩耗によるホース交換頻度を少なくできます。
小さい曲げ半径補強層に合成繊維を使用しているので、繰り返し曲げや衝撃に対して強く、疲労をほとんどおこしません。また、さらにワイヤー入りゴムホースに比べ、より小さい曲げ半径で使用できます。
ホース色の選択が可能流体別にホース色を選定可能。色を分ける事で取付間違いを防止に役立てます。※金具は別売です。

適合スウェイジ/コアチューブ/ナイロンライナーコアチューブ その他定尺 材質【補強層】合成繊維ブレード【外層カバー】ポリウレタン 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)【02〜12サイズ】-40〜+100【16サイズ】-40〜+70(水の場合:0〜+70) 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)7 外径(Φmm)13.9 最小曲げ半径(mm)45 呼称06 内径(inch)3/8 適合流体鉱物性一般作動油、各種クーラント液、水 最小破壊圧力(MPa)28 最高衝撃圧力(MPa)8.8 概略質量(g/m)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする