284864 スキージーパッド ビッグバッファ マイクロファイン 3m YT19YSBBMF003 YELLOTOOLS 82261536

 

284864 スキージーパッド ビッグバッファ マイクロファイン 3m YT19YSBBMF003 YELLOTOOLS 82261536
284864 スキージーパッド ビッグバッファ マイクロファイン 3m YT19YSBBMF003 YELLOTOOLS 82261536
284864 スキージーパッド ビッグバッファ マイクロファイン 3m YT19YSBBMF003 YELLOTOOLS 82261536

スキージーパッド ビッグバッファ マイクロファイン 3m YT19YSBBMF003

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82261536
品番
284864
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

なめらかなマイクロファイン地の厚手タイプでフリーサイズのスキージーパットです。スキージーのサイズに合わせてカットして使用することができます。厚手のマイクロファイン素材で、フィルムにやさしく施工できます。 接着力が強く、剥がれにくいため長持ちする設計です。幅25mmでさまざまなスキージーに対応します。

用途
なめらか仕上げの厚手スキージーパッドに。
種類
マイクロファイン地
寸法(cm)
300×2.5×0.15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする