大五郎
壁削りケレン棒パイプ柄 小
薄刃で付着物の下へ差し込みやすいです。
力をかける際に刃を支えやすいです。
ステンレス刃で水分に触れる作業でもサビにくく、剥離剤や強溶剤を使う作業にもおすすめです。
用途
壁面の付着物・古い塗膜などの削り落としに。
寸法(mm)
540×95×33.5
質量(g)
373.5
刃厚(mm)
(刃先)0.86、(根本)2.5、(中間)2.6
柄長さ(mm)
450
材質(刃)
ステンレス
刃渡り(mm)
95
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05046348
448
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください