C70328 タチ 90型 足楽NEO IRC 82264571

C70328 タチ 90型 足楽NEO IRC 82264571
C70328 タチ 90型 足楽NEO IRC 82264571
C70328 タチ 90型 足楽NEO IRC 82264571
C70328 タチ 90型 足楽NEO IRC 82264571

タチ 90型 足楽NEO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ26×1.95
内容量1本注文コード82264571品番C70328
参考基準価格(税別)¥6,320販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

電動アシスト車用タイヤ「足楽」がリニューアルし「足楽neo」として登場。パターンと断面形状を最適化し、軽い走りを実現すると共に、耐摩耗性が約20%向上。
ビード部分をリムセーバーで補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。
転がり抵抗を低く抑え乗り心地のよさと、省エネも実現。
電動アシスト車にはもちろん、シティサイクルにもお使い頂けます。
通学、通勤でお使いの方へ。電動アシスト自転車でも一般車でも使用可能。
従来製品と転がりの良さ、グリップ力はそのままに耐摩耗性が約20%向上。
高品質の赤裏・裏ツル仕様はチューブ揉まれを抑制し、トラブルを減らします。

サイズ
26×1.95
質量(g)
1020
ビード
スチール
標準空気圧(kPa)
300(3kgf/cm2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする