125A 合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 82268369

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

125A 合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 82268369
125A 合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手) 82268369

合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(白)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)125
呼び径(B)5
内容量1個注文コード82268369品番125A
参考基準価格(税別)¥14,960販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498
ボルト径寸法(Φmm)
23
呼び径(B)
5
寸法t(mm)
20
寸法D(mm)
250
呼び径(A)
125
材質
FCD450-10
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の流体:1.0、220℃以下の流体:1.2、-10~120℃の流体:1.4
使用流体
工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス
ボルト穴数
8
寸法f(mm)
2
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
ねじの呼び
【ボルト】M20
中心径(Φmm)
210
フランジ径g(Φmm)
182
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする