合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(白)

合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(白) - 日本継手(旧:JFE継手)合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(白) - 日本継手(旧:JFE継手)
材質
FCD450-10
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の流体:1.0、220℃以下の流体:1.2、-10~120℃の流体:1.4
使用流体
工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
内容量
1個
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法D(mm)
寸法t(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ボルト径寸法(Φmm)
呼び径(B)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8205644515A151/2129515
¥2,040
¥889
¥978(税込)
5日以内出荷
8226517665A192-1/21817565
¥7,210
¥3,198
¥3,518(税込)
5日以内出荷
8205721520A153/41410020
¥2,220
¥969
¥1,066(税込)
5日以内出荷
82267346100A19418210100
¥10,030
¥4,398
¥4,838(税込)
5日以内出荷
8226804650A1921615550
¥5,330
¥2,398
¥2,638(税込)
5日以内出荷
82268369125A23520250125
¥14,960
¥6,498
¥7,148(税込)
5日以内出荷
8226837880A1931818580
¥8,350
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
82269288150A23622280150
¥19,450
¥8,498
¥9,348(税込)
5日以内出荷
8226931525A1911412525
¥3,150
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
8227035640A191-1/21614040
¥4,320
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
8227220132A191-1/41613532
¥3,880
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする