※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
合フランジ10KF 可鍛鋳鉄製管継手(白)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
80
15
65
100
20
50
125
80
150
25
40
32
呼び径(B)
3
1/2
2-1/2
3/4
4
2
5
3
6
1
1-1/2
1-1/4
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82268378
品番
80A
参考基準価格(税別)
¥8,350
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ボルト径寸法(Φmm)
19
呼び径(B)
3
寸法t(mm)
18
寸法D(mm)
185
呼び径(A)
80
材質
FCD450-10
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2239 鋳鉄製管フランジ(TR)相当品
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の流体:1.0、220℃以下の流体:1.2、-10~120℃の流体:1.4
使用流体
工業用水、冷却水、蒸気、中水、空気、ガス
ボルト穴数
8
寸法f(mm)
2
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)
ねじの呼び
【ボルト】M16
中心径(Φmm)
150
フランジ径g(Φmm)
126
商品豆知識
配管工事を支える補助部材