曜日別特売
CB-51NR 片扉L リス トビラ コンテナ  片扉L 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 82285126

リス トビラ コンテナ 片扉L

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量(L)50
内容量1個注文コード82285126品番CB-51NR 片扉L
参考基準価格(税別)¥15,610販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

折りたたみ時も積み重ねが可能です。空箱時折りたたむことで保管

用途
収納スペースの有効活用ができます(約1/3~1/4)。
TGK品番
1-0174-1501
有効内寸(mm)
493×335×305
内容量(L)
50
外寸(mm)
530×366×325
扉寸法(mm)
403×190
材質
ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする