岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リス トビラ コンテナ 片扉L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量(L)
74
50
74
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82285135
品番
CB-76NR 片扉L
参考基準価格(税別)
¥18,750
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
折りたたみ時も積み重ねが可能です。空箱時折りたたむことで保管
用途
収納スペースの有効活用ができます(約1/3~1/4)。
TGK品番
1-0174-1502
有効内寸(mm)
600×405×305
内容量(L)
74
外寸(mm)
650×440×327
扉寸法(mm)
587×192
材質
ポリプロピレン