BIG RED
スチールワゴン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
82285266
品番
TRGL310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン 【組立式】
錆びを防ぐためにアルミ合金のハンドルを使用
◆組立に自信がある方オススメ!
◆ 組立が難しいため、組立には時間がかかります。
質量(kg)
34.6
キャスター
5インチ(固定×2、自在×2)
本体寸法(mm)
(キャスター含)800×450×915
内寸(mm)
690×450×430
引出し内寸法(mm)
570×400×53
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
82285266
TRGL310
82285546
TRGL310
スチールワゴン
BIG RED
1台
¥
39,980
税込
¥
43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)