QRSPLS38NX21(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) 【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ 単能形トルクレンチ QRSPLS 東日製作所 82302215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QRSPLS38NX21(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) 【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ 単能形トルクレンチ QRSPLS 東日製作所 82302215
QRSPLS38NX21(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) 【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ 単能形トルクレンチ QRSPLS 東日製作所 82302215
QRSPLS38NX21(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) 【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ 単能形トルクレンチ QRSPLS 東日製作所 82302215

【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ 単能形トルクレンチ QRSPLS

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃15日以内出荷とは
この商品は全長・質量・内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
質量(kg)
約0.57
注文コード
82302215
品番
QRSPLS38NX21(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ。
設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。
別売のカウントチェッカ(CNA-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。
リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。
LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。
CSPLSはヘッド交換式トルクレンチ。世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。

用途
ポカヨケ(締め忘れ防止)
質量(kg)
約0.57
寸法l(mm)
97
最小単位
0.1
トルク調整範囲(N・m)
10~45
サービス分類
オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定をお願いいたします。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております
※書類に記載する宛名、住所、電話番号をご指示下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする