NSP100CNX8(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) 【オーダー】(トルク指定)スリップ式単能形トルクレンチ NSP 東日製作所 82302337

NSP100CNX8(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) 【オーダー】(トルク指定)スリップ式単能形トルクレンチ NSP 東日製作所 82302337
NSP100CNX8(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付) 【オーダー】(トルク指定)スリップ式単能形トルクレンチ NSP 東日製作所 82302337

【オーダー】(トルク指定)スリップ式単能形トルクレンチ NSP

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃15日以内出荷とは
この商品は校正証明書・内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
82302337
品番
NSP100CNX8(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

単能形。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。

用途
SMAコネクタの締付用
トルク調整範囲(cN・m)
50~100
精度
±5%
全長(mm)
128
質量(kg)
0.33
有効長(mm)
102
寸法D(mm)
12
頭部寸法(mm)
W:8、C:16、b:4
精度(%)
±5
最小単位
1
最大トルク時の手力(N)
9.8
サービス分類
オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定をお願いいたします。
※NSP100CNX8のトルク調整工具は工具No.A1(No.310)です。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする