DAIKO(大光電機)
LEDスポットライト (LED内蔵)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・仕様・従来光源
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
0.6
従来光源
ダイクロハロゲン65W相当
注文コード
82308515
品番
DSL-5421WWGE
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ70 長130 吊高91
質量(kg)
0.6
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.3
光色
昼白色
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
8.5
ランプ
内蔵
容量(VA)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
700
調光の可否
調光
従来光源
ダイクロハロゲン65W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ