DSL-5329WBE LEDスポットライト (LED内蔵) DAIKO(大光電機) 82308567

LEDスポットライト (LED内蔵)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
1.2
従来光源
白熱灯100W×2灯相当
注文コード
82308567
品番
DSL-5329WBE
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
寸法(mm)
幅210 長130 吊高75
質量(kg)
1.2
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
59.2
光色
昼白色
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
16.2
ランプ
内蔵
容量(VA)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
960
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯100W×2灯相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする