DSL-4781YBE LEDスポットライト (LED内蔵) DAIKO(大光電機) 82310640

LEDスポットライト (LED内蔵)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
0.5
従来光源
12Vダイクロハロゲン50W相当
注文コード
82310640
品番
DSL-4781YBE
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198
寸法(mm)
径Φ65 長95 吊高72
質量(kg)
0.5
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光色
電球色
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
7.3
ランプ
内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
730
従来光源
12Vダイクロハロゲン50W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする