DAIKO(大光電機)
LEDスポットライト (LED内蔵)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・仕様・従来光源
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
0.4
従来光源
12Vダイクロハロゲン50W相当
注文コード
82311270
品番
DSL-4780YWE
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ65 長95 吊高78
質量(kg)
0.4
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光色
電球色
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
7.3
ランプ
内蔵
容量(VA)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
730
従来光源
12Vダイクロハロゲン50W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ