曜日別特売
DDL-6284AB 人感センサー付ダウンライト DAIKO(大光電機) 82311559

人感センサー付ダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は従来光源など26種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
従来光源
白熱灯100W相当
注文コード
82311559
品番
DDL-6284AB
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
寸法(mm)
径Φ91 埋込穴Φ75 埋込深57
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
62.8
容量(VA)
13
光色
温白色
質量(kg)
0.4
取付
温度保護機能付
電圧(V)
AC100
ランプ
内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
490
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯100W相当
演色性(Ra)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする