曜日別特売
LZA-93764 部品・ランプ/別売電源 DAIKO(大光電機) 82312049

部品・ランプ/別売電源

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は寸法・仕様・材質など79種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
寸法(mm)
幅63長275高47取付ピッチ000
仕様
4000クラス / 0%~100%調光用電源
注文コード
82312049
品番
LZA-93764
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
仕様
4000クラス / 0%~100%調光用電源
寸法(mm)
幅63長275高47取付ピッチ000
質量(kg)
0.4
電圧(V)
AC100~242
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする