曜日別特売
DEG-42579 防災照明/誘導灯 DAIKO(大光電機) 82312435

防災照明/誘導灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
1.7
注文コード
82312435
品番
DEG-42579
参考基準価格(税別)¥60,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
質量(kg)
1.3
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
1.7
ランプ
内蔵
容量(VA)
3.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
注意
※本体のみです。パネルは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする