DSL-5398ABGE LEDスポットライト (LED内蔵) DAIKO(大光電機) 82312925

LEDスポットライト (LED内蔵)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
0.6
従来光源
白熱灯100W相当
注文コード
82312925
品番
DSL-5398ABGE
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898
寸法(mm)
径Φ66 長116 吊高72
質量(kg)
0.6
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
69
光色
温白色
取付
天井付・壁付兼用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
8.4
ランプ
内蔵
容量(VA)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(Lm)
580
調光の可否
調光(逆位相調光)
従来光源
白熱灯100W相当
演色性(Ra)
93
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする