曜日別特売
DEG-42578 防災照明/誘導灯 DAIKO(大光電機) 82315068

防災照明/誘導灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
2.7
仕様
LED交換不可 / 器具色:白 / ポリカーボネート / 光源寿命:60000時間 / 等級:B級・BH形(20A形) / 型式認定番号:型式認定番号 1AL111-3725 / パネル別売 / 蓄電池付(2.4V・0.7AH) / ※枠着脱のため、天井面から20mm以上離してください。
注文コード
82315068
品番
DEG-42578
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
仕様
LED交換不可 / 器具色:白 / ポリカーボネート / 光源寿命:60000時間 / 等級:B級・BH形(20A形) / 型式認定番号:型式認定番号 1AL111-3725 / パネル別売 / 蓄電池付(2.4V・0.7AH) / ※枠着脱のため、天井面から20mm以上離してください。
寸法(mm)
幅253 高282 出13 埋込穴225×265 埋込深40
質量(kg)
2
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
2.7
ランプ
内蔵
容量(VA)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
非調光
注意
※本体のみです。パネルは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする