曜日別特売
DDL-6285WW 人感センサー付ダウンライト DAIKO(大光電機) 82315811

人感センサー付ダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は従来光源など26種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
従来光源
白熱灯100W相当
注文コード
82315811
品番
DDL-6285WW
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
寸法(mm)
径Φ91 埋込穴Φ75 埋込深57
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
74.3
容量(VA)
13
光色
昼白色
質量(kg)
0.4
取付
温度保護機能付
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
7.8
ランプ
内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
580
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯100W相当
演色性(Ra)
93

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする