DAIKO(大光電機)
人感センサー付ダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
従来光源
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
従来光源
白熱灯100W相当
注文コード
82315847
品番
DDL-6285AB
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
径Φ91 埋込穴Φ75 埋込深57
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
62.8
容量(VA)
13
光色
温白色
質量(kg)
0.4
取付
温度保護機能付
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
7.8
ランプ
内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格光束(lm)
490
調光の可否
非調光
従来光源
白熱灯100W相当
演色性(Ra)
93